Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5525724
Cod. Produttore
5525724
Cod. EAN
8025241126342

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 63A
  • Tensione nominale: 80V
  • Tipo: Fusibile trazione
  • Serie: FTRB
  • Applicazione: Industriale/commerciale
  • Protezione: Correnti elevate
  • Installazione: Facile e veloce
  • Costruzione: Robusta e affidabile
Il fusibile FTRB 63A è un componente essenziale per la protezione di circuiti elettrici in ambienti industriali e commerciali. Progettato per un utilizzo con tensioni fino a 80V, questo fusibile è ideale per applicazioni che richiedono un'elevata affidabilità e sicurezza. La sua costruzione robusta garantisce una resistenza ottimale alle sollecitazioni, mentre la capacità di interrompere correnti elevate lo rende un dispositivo di sicurezza fondamentale per prevenire danni ai circuiti. Grazie alla sua compatibilità con diversi sistemi elettrici, il fusibile FTRB 63A è un'ottima scelta per chi cerca un prodotto di alta qualità e prestazioni. La sua installazione semplice e veloce lo rende adatto anche per interventi di manutenzione rapidi, assicurando che i circuiti rimangano sempre protetti. Descrizione del produttore: Il fusibile FTRB 63A è un componente essenziale per la protezione di circuiti elettrici in ambienti industriali e commerciali. Progettato per un utilizzo con tensioni fino a 80V, questo fusibile è ideale per applicazioni che richiedono un'elevata affidabilità e sicurezza. La sua costruzione robusta garantisce una resistenza ottimale alle sollecitazioni, mentre la capacità di interrompere correnti elevate lo rende un dispositivo di sicurezza fondamentale per prevenire danni ai circuiti. Grazie alla sua compatibilità con diversi sistemi elettrici, il fusibile FTRB 63A è un'ottima scelta per chi cerca un prodotto di alta qualità e prestazioni. La sua installazione semplice e veloce lo rende adatto anche per interventi di manutenzione rapidi, assicurando che i circuiti rimangano sempre protetti.