Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5525722
Cod. Produttore
5525722
Cod. EAN
8025241126335

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 50A
  • Tensione nominale: 80V
  • Tipo fusibile: Fusibile trazione
  • Protezione: Contro sovraccarichi
  • Applicazione: Sistemi elettrici
  • Costruzione: Robusta e duratura
  • Installazione: Facile integrazione
  • Serie: FTRB
Il fusibile FTRB da 50A è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Progettato per funzionare a una tensione di 80V, questo fusibile è ideale per applicazioni di trazione, proteggendo i circuiti da sovraccarichi e cortocircuiti. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e una resistenza ottimale alle condizioni operative. Con un design che facilita l'installazione e l'integrazione nei sistemi esistenti, il fusibile FTRB rappresenta una scelta sicura e efficiente per chi cerca prestazioni elevate e sicurezza nei propri impianti elettrici. La sua affidabilità lo rende particolarmente adatto per utilizzi in ambienti industriali e commerciali, dove la protezione dei circuiti è fondamentale. Descrizione del produttore: Il fusibile FTRB da 50A è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Progettato per funzionare a una tensione di 80V, questo fusibile è ideale per applicazioni di trazione, proteggendo i circuiti da sovraccarichi e cortocircuiti. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e una resistenza ottimale alle condizioni operative. Con un design che facilita l'installazione e l'integrazione nei sistemi esistenti, il fusibile FTRB rappresenta una scelta sicura e efficiente per chi cerca prestazioni elevate e sicurezza nei propri impianti elettrici. La sua affidabilità lo rende particolarmente adatto per utilizzi in ambienti industriali e commerciali, dove la protezione dei circuiti è fondamentale.