Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5525744
Cod. Produttore
5525744
Cod. EAN
8025241126441

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 500 A
  • Tensione nominale: 80 V
  • Tipo fusibile: Fusibile trazione
  • Protezione: Alta corrente
  • Costruzione: Robusta
  • Risposta: Rapida sovracorrente
  • Applicazioni: Industriali/commerciali
  • Serie: FTRB
Il fusibile FTRB 500A è progettato per garantire un'elevata protezione nelle applicazioni elettriche ad alta corrente. Con una capacità di 500 A e una tensione nominale di 80 V, questo fusibile è ideale per applicazioni industriali e commerciali dove è richiesta un'affidabilità superiore. La sua costruzione robusta assicura una resistenza ottimale alle condizioni di lavoro più impegnative, riducendo il rischio di guasti e cortocircuiti. Grazie alla sua tecnologia avanzata, il fusibile FTRB offre una risposta rapida in caso di sovracorrente, proteggendo così i circuiti e i dispositivi collegati. La sua versatilità lo rende un componente essenziale in qualsiasi sistema elettrico, contribuendo a garantire un funzionamento sicuro ed efficiente. Descrizione del produttore: Il fusibile FTRB 500A è progettato per garantire un'elevata protezione nelle applicazioni elettriche ad alta corrente. Con una capacità di 500 A e una tensione nominale di 80 V, questo fusibile è ideale per applicazioni industriali e commerciali dove è richiesta un'affidabilità superiore. La sua costruzione robusta assicura una resistenza ottimale alle condizioni di lavoro più impegnative, riducendo il rischio di guasti e cortocircuiti. Grazie alla sua tecnologia avanzata, il fusibile FTRB offre una risposta rapida in caso di sovracorrente, proteggendo così i circuiti e i dispositivi collegati. La sua versatilità lo rende un componente essenziale in qualsiasi sistema elettrico, contribuendo a garantire un funzionamento sicuro ed efficiente.