Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5525742
Cod. Produttore
5525742
Cod. EAN
8025241126434

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 425A
  • Tensione nominale: 80V
  • Tipo: Fusibile di trazione
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Semplice e veloce
  • Resistenza: Stress elettrici e termici
  • Applicazioni: Industriali e commerciali
  • Serie: FTRB
Il FTRB 425A Fusibile di Trazione 80V è un elemento essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità dei sistemi elettrici. Questo fusibile è progettato per gestire correnti elevate fino a 425A, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali che richiedono una protezione robusta. Realizzato con materiali di alta qualità, il FTRB 425A offre una resistenza eccellente agli stress elettrici e termici, assicurando una lunga durata operativa. La sua configurazione consente un'installazione semplice e veloce, riducendo i tempi di inattività. Con un design innovativo e prestazioni affidabili, questo fusibile è la scelta perfetta per chi cerca soluzioni di protezione efficaci nel campo dell'elettricità. Adatto per ambienti di lavoro impegnativi, il FTRB 425A rappresenta un alleato indispensabile per la protezione dei circuiti elettrici. Descrizione del produttore: Il FTRB 425A Fusibile di Trazione 80V è un elemento essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità dei sistemi elettrici. Questo fusibile è progettato per gestire correnti elevate fino a 425A, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali che richiedono una protezione robusta. Realizzato con materiali di alta qualità, il FTRB 425A offre una resistenza eccellente agli stress elettrici e termici, assicurando una lunga durata operativa. La sua configurazione consente un'installazione semplice e veloce, riducendo i tempi di inattività. Con un design innovativo e prestazioni affidabili, questo fusibile è la scelta perfetta per chi cerca soluzioni di protezione efficaci nel campo dell'elettricità. Adatto per ambienti di lavoro impegnativi, il FTRB 425A rappresenta un alleato indispensabile per la protezione dei circuiti elettrici.