Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5525738
Cod. Produttore
5525738
Cod. EAN
8025241126410

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 300A
  • Tensione nominale: 80V
  • Tipo: Fusibile trazione
  • Protezione: Sovraccarichi e cortocircuiti
  • Costruzione: Robusta e durevole
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Affidabilità: Alta
  • Serie: FTRB
Il FTRB 300A FUS.X TRAZIONE 80V è un dispositivo elettrico progettato per garantire un'elevata affidabilità e sicurezza nelle applicazioni di trazione. Con una capacità di 300A, è ideale per gestire carichi pesanti in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, mentre la tensione di 80V lo rende adatto a una vasta gamma di utilizzi. Questo fusibile è essenziale per proteggere i circuiti elettrici, prevenendo sovraccarichi e cortocircuiti. Grazie alla sua tecnologia avanzata, il FTRB 300A offre prestazioni ottimali, contribuendo a mantenere l'efficienza operativa e la sicurezza degli impianti elettrici. La progettazione accurata e il materiale di alta qualità utilizzato nella sua fabbricazione ne garantiscono l'affidabilità in ogni situazione. Descrizione del produttore: Il FTRB 300A FUS.X TRAZIONE 80V è un dispositivo elettrico progettato per garantire un'elevata affidabilità e sicurezza nelle applicazioni di trazione. Con una capacità di 300A, è ideale per gestire carichi pesanti in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, mentre la tensione di 80V lo rende adatto a una vasta gamma di utilizzi. Questo fusibile è essenziale per proteggere i circuiti elettrici, prevenendo sovraccarichi e cortocircuiti. Grazie alla sua tecnologia avanzata, il FTRB 300A offre prestazioni ottimali, contribuendo a mantenere l'efficienza operativa e la sicurezza degli impianti elettrici. La progettazione accurata e il materiale di alta qualità utilizzato nella sua fabbricazione ne garantiscono l'affidabilità in ogni situazione.