Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5525736
Cod. Produttore
5525736
Cod. EAN
8025241126403

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 250A
  • Tensione massima: 80V
  • Applicazione: trazione
  • Materiali: alta qualità
  • Resistenza urti: elevata
  • Installazione: facile
  • Compatibilità: varia
  • Serie: FTRB
Il fusibile FTRB 250A è progettato per garantire una protezione efficace in applicazioni di trazione fino a 80V. Questo componente essenziale per la sicurezza elettrica è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando un'affidabilità superiore nelle condizioni di lavoro più impegnative. La sua capacità di supportare correnti elevate lo rende ideale per impieghi industriali e commerciali, dove la sicurezza e la stabilità elettrica sono fondamentali. Grazie al suo design robusto, il fusibile offre una resistenza eccellente agli urti e alle sollecitazioni, prolungando la durata del dispositivo e riducendo la necessità di sostituzioni frequenti. La facilità di installazione e la compatibilità con vari sistemi elettrici lo rendono una scelta versatile per professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Il fusibile FTRB 250A è progettato per garantire una protezione efficace in applicazioni di trazione fino a 80V. Questo componente essenziale per la sicurezza elettrica è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando un'affidabilità superiore nelle condizioni di lavoro più impegnative. La sua capacità di supportare correnti elevate lo rende ideale per impieghi industriali e commerciali, dove la sicurezza e la stabilità elettrica sono fondamentali. Grazie al suo design robusto, il fusibile offre una resistenza eccellente agli urti e alle sollecitazioni, prolungando la durata del dispositivo e riducendo la necessità di sostituzioni frequenti. La facilità di installazione e la compatibilità con vari sistemi elettrici lo rendono una scelta versatile per professionisti del settore elettrico.