Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5525730
Cod. Produttore
5525730
Cod. EAN
8025241126373

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 125A
  • Tensione nominale: 80V
  • Tipo fusibile: FTRB
  • Applicazione: trazione
  • Protezione: sovraccarichi
  • Costruzione: robusta
  • Durata: lunga
  • Serie: WX5525730
Il fusibile FTRB 125A è progettato per garantire un'efficace protezione e sicurezza nei sistemi elettrici. Con una capacità di 125A e una tensione di 80V, questo fusibile è ideale per applicazioni che richiedono una gestione della corrente affidabile. La sua costruzione robusta è studiata per resistere a condizioni di utilizzo gravose, garantendo una lunga durata e prestazioni costanti. Questo fusibile rappresenta una soluzione essenziale per chi cerca affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Grazie al suo design funzionale, si integra facilmente in vari contesti elettrici, offrendo una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Descrizione del produttore: Il fusibile FTRB 125A è progettato per garantire un'efficace protezione e sicurezza nei sistemi elettrici. Con una capacità di 125A e una tensione di 80V, questo fusibile è ideale per applicazioni che richiedono una gestione della corrente affidabile. La sua costruzione robusta è studiata per resistere a condizioni di utilizzo gravose, garantendo una lunga durata e prestazioni costanti. Questo fusibile rappresenta una soluzione essenziale per chi cerca affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Grazie al suo design funzionale, si integra facilmente in vari contesti elettrici, offrendo una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti.