Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5525728
Cod. Produttore
5525728
Cod. EAN
8025241126366

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 100A
  • Tensione nominale: 80V
  • Tipo fusibile: FTRB
  • Applicazione: Trazione
  • Protezione: Alta corrente
  • Costruzione: Robusta
  • Serie: FTRB
  • Durata: Lunga
Il fusibile FTRB 100A per trazione è progettato per garantire una protezione efficiente e affidabile in applicazioni elettriche ad alta corrente. Con una tensione nominale di 80V, questo fusibile è ideale per circuiti che richiedono una gestione precisa della corrente. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e resistenza alle condizioni operative difficili, rendendolo un componente essenziale per impianti elettrici. La sua capacità di interrompere il flusso di corrente in caso di sovraccarico contribuisce a proteggere i dispositivi collegati, riducendo il rischio di danni e guasti. Questo fusibile è perfetto per chi cerca sicurezza e prestazioni elevate nei propri sistemi elettrici. Descrizione del produttore: Il fusibile FTRB 100A per trazione è progettato per garantire una protezione efficiente e affidabile in applicazioni elettriche ad alta corrente. Con una tensione nominale di 80V, questo fusibile è ideale per circuiti che richiedono una gestione precisa della corrente. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e resistenza alle condizioni operative difficili, rendendolo un componente essenziale per impianti elettrici. La sua capacità di interrompere il flusso di corrente in caso di sovraccarico contribuisce a proteggere i dispositivi collegati, riducendo il rischio di danni e guasti. Questo fusibile è perfetto per chi cerca sicurezza e prestazioni elevate nei propri sistemi elettrici.