Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5525756
Cod. Produttore
5525756
Cod. EAN
8025241126519

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 80A
  • Tensione nominale: 80V
  • Tipo di fusibile: a lamella
  • Protezione: sovraccarichi e cortocircuiti
  • Materiali: alta qualità
  • Applicazioni: residenziali e industriali
  • Durata: lunga
  • Serie: FTRA
Il fusibile a lamella da 80A e 80V è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei circuiti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo fusibile offre un'eccellente protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti, assicurando un funzionamento ottimale dei dispositivi elettrici. La sua struttura robusta e il design intuitivo facilitano l'installazione e la sostituzione, rendendolo ideale per applicazioni residenziali e industriali. Con un'ampia gamma di utilizzi, il fusibile è progettato per resistere alle condizioni più impegnative, garantendo così una lunga durata e prestazioni affidabili. Scegliere il fusibile a lamella da 80A e 80V significa optare per un prodotto che offre sicurezza e tranquillità nel proprio impianto elettrico. Descrizione del produttore: Il fusibile a lamella da 80A e 80V è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei circuiti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo fusibile offre un'eccellente protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti, assicurando un funzionamento ottimale dei dispositivi elettrici. La sua struttura robusta e il design intuitivo facilitano l'installazione e la sostituzione, rendendolo ideale per applicazioni residenziali e industriali. Con un'ampia gamma di utilizzi, il fusibile è progettato per resistere alle condizioni più impegnative, garantendo così una lunga durata e prestazioni affidabili. Scegliere il fusibile a lamella da 80A e 80V significa optare per un prodotto che offre sicurezza e tranquillità nel proprio impianto elettrico.