Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5525752
Cod. Produttore
5525752
Cod. EAN
8025241126489

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 50A
  • Tensione nominale: 80V
  • Tipo fusibile: Lamella
  • Protezione: Sovraccarichi
  • Applicazioni: Industriale
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Facile
  • Serie: FTRA
Il fusibile a lamella FTRA da 50A e 80V è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Progettato per offrire una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, questo fusibile è realizzato con materiali di alta qualità per garantire prestazioni durature e resistenza. La sua capacità di sopportare una corrente di 50A lo rende adatto per una vasta gamma di applicazioni elettriche, assicurando che i circuiti siano protetti in modo adeguato. Con una tensione nominale di 80V, il fusibile è ideale per l'uso in impianti industriali e commerciali, dove la sicurezza è fondamentale. La sua costruzione robusta e il design intuitivo facilitano l'installazione e la sostituzione, rendendolo una scelta pratica per professionisti e tecnici. Descrizione del produttore: Il fusibile a lamella FTRA da 50A e 80V è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Progettato per offrire una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, questo fusibile è realizzato con materiali di alta qualità per garantire prestazioni durature e resistenza. La sua capacità di sopportare una corrente di 50A lo rende adatto per una vasta gamma di applicazioni elettriche, assicurando che i circuiti siano protetti in modo adeguato. Con una tensione nominale di 80V, il fusibile è ideale per l'uso in impianti industriali e commerciali, dove la sicurezza è fondamentale. La sua costruzione robusta e il design intuitivo facilitano l'installazione e la sostituzione, rendendolo una scelta pratica per professionisti e tecnici.