Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5525770
Cod. Produttore
5525770
Cod. EAN
8025241126595

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 80V
  • Corrente nominale: 355A
  • Tipo: Fusibile a lamella
  • Protezione: Sovraccarichi e cortocircuiti
  • Applicazione: Industriale e commerciale
  • Installazione: Semplice e veloce
  • Durata: Elevata affidabilità
  • Serie: FTRA
Il fusibile a lamella FTRA 355A è progettato per operare a una tensione di 80V, garantendo una protezione efficace per i circuiti elettrici. Questo componente è essenziale per la sicurezza degli impianti elettrici, poiché previene sovraccarichi e cortocircuiti. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e un'affidabilità elevata in condizioni di utilizzo critiche. Il fusibile a lamella è particolarmente utile in applicazioni industriali e commerciali, dove la protezione dei circuiti è fondamentale. Grazie alla sua tipologia, si integra facilmente in diverse configurazioni di impianto, rendendo la sua installazione semplice e veloce. Con il fusibile FTRA 355A, puoi contare su una soluzione di protezione efficiente e duratura. Descrizione del produttore: Il fusibile a lamella FTRA 355A è progettato per operare a una tensione di 80V, garantendo una protezione efficace per i circuiti elettrici. Questo componente è essenziale per la sicurezza degli impianti elettrici, poiché previene sovraccarichi e cortocircuiti. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e un'affidabilità elevata in condizioni di utilizzo critiche. Il fusibile a lamella è particolarmente utile in applicazioni industriali e commerciali, dove la protezione dei circuiti è fondamentale. Grazie alla sua tipologia, si integra facilmente in diverse configurazioni di impianto, rendendo la sua installazione semplice e veloce. Con il fusibile FTRA 355A, puoi contare su una soluzione di protezione efficiente e duratura.