Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5525768
Cod. Produttore
5525768
Cod. EAN
8025241126588

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 300A
  • Tensione nominale: 80V
  • Tipo fusibile: a lamella
  • Protezione: cortocircuito e sovraccarico
  • Costruzione: robusta e durevole
  • Applicazioni: industriale e commerciale
  • Design: compatto
  • Serie: FTRA
Il fusibile a lamella FTRA da 300A e 80V rappresenta un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per gestire correnti elevate, garantisce un'affidabile interruzione del flusso elettrico in caso di sovraccarico o cortocircuito. Grazie alla sua costruzione robusta, questo fusibile è in grado di resistere a condizioni operative gravose, assicurando una lunga durata e prestazioni costanti. La sua compatibilità con vari sistemi elettrici lo rende ideale per applicazioni industriali e commerciali. Il design compatto facilita l'installazione in spazi ristretti, rendendolo una scelta versatile per i professionisti del settore elettrico. Questo fusibile è un elemento chiave per garantire la sicurezza e l'efficienza dei sistemi elettrici, contribuendo a prevenire danni e interruzioni non programmate. Descrizione del produttore: Il fusibile a lamella FTRA da 300A e 80V rappresenta un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per gestire correnti elevate, garantisce un'affidabile interruzione del flusso elettrico in caso di sovraccarico o cortocircuito. Grazie alla sua costruzione robusta, questo fusibile è in grado di resistere a condizioni operative gravose, assicurando una lunga durata e prestazioni costanti. La sua compatibilità con vari sistemi elettrici lo rende ideale per applicazioni industriali e commerciali. Il design compatto facilita l'installazione in spazi ristretti, rendendolo una scelta versatile per i professionisti del settore elettrico. Questo fusibile è un elemento chiave per garantire la sicurezza e l'efficienza dei sistemi elettrici, contribuendo a prevenire danni e interruzioni non programmate.