Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5525766
Cod. Produttore
5525766
Cod. EAN
8025241126571

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 250A
  • Tensione nominale: 80V
  • Tipo fusibile: a lamella
  • Protezione: contro sovracorrenti
  • Applicazioni: industriali e commerciali
  • Durata: alta resistenza
  • Installazione: facile e versatile
  • Serie: WX5525766
Il fusibile a lamella da 250A e 80V rappresenta una soluzione robusta e affidabile per la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per garantire un'ottima resistenza alle sovracorrenti, questo fusibile è ideale per applicazioni industriali e commerciali dove la sicurezza è fondamentale. La sua costruzione di alta qualità assicura una lunga durata e prestazioni ottimali, anche in condizioni di lavoro gravose. Con un design che facilita l'installazione, questo fusibile è compatibile con diverse configurazioni di impianto, rendendolo una scelta versatile per professionisti del settore elettrico. La sua capacità di interrompere rapidamente il flusso di corrente in caso di guasto contribuisce a proteggere non solo i dispositivi collegati, ma anche l'integrità dell'intero sistema elettrico. Descrizione del produttore: Il fusibile a lamella da 250A e 80V rappresenta una soluzione robusta e affidabile per la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per garantire un'ottima resistenza alle sovracorrenti, questo fusibile è ideale per applicazioni industriali e commerciali dove la sicurezza è fondamentale. La sua costruzione di alta qualità assicura una lunga durata e prestazioni ottimali, anche in condizioni di lavoro gravose. Con un design che facilita l'installazione, questo fusibile è compatibile con diverse configurazioni di impianto, rendendolo una scelta versatile per professionisti del settore elettrico. La sua capacità di interrompere rapidamente il flusso di corrente in caso di guasto contribuisce a proteggere non solo i dispositivi collegati, ma anche l'integrità dell'intero sistema elettrico.