Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5525760
Cod. Produttore
5525760
Cod. EAN
8025241126533

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 125A
  • Tensione nominale: 80V
  • Tipo fusibile: a lamella
  • Protezione: cortocircuito e sovraccarico
  • Applicazioni: industriali e commerciali
  • Costruzione: robusta e duratura
  • Serie: FTRA
  • Affidabilità: alta
Il fusibile a lamella FTRA 125A 80V è progettato per garantire una protezione efficace e affidabile in applicazioni elettriche ad alta corrente. Con una capacità di 125 Ampere e una tensione nominale di 80 Volt, questo fusibile è ideale per circuiti che richiedono un intervento rapido in caso di sovraccarico o cortocircuito. La sua costruzione robusta e la qualità dei materiali utilizzati assicurano una lunga durata e prestazioni ottimali, rendendolo un componente essenziale per la sicurezza dei vostri impianti elettrici. Adatto per installazioni in ambienti industriali e commerciali, il fusibile FTRA offre una soluzione pratica e sicura per la protezione dei circuiti elettrici. Descrizione del produttore: Il fusibile a lamella FTRA 125A 80V è progettato per garantire una protezione efficace e affidabile in applicazioni elettriche ad alta corrente. Con una capacità di 125 Ampere e una tensione nominale di 80 Volt, questo fusibile è ideale per circuiti che richiedono un intervento rapido in caso di sovraccarico o cortocircuito. La sua costruzione robusta e la qualità dei materiali utilizzati assicurano una lunga durata e prestazioni ottimali, rendendolo un componente essenziale per la sicurezza dei vostri impianti elettrici. Adatto per installazioni in ambienti industriali e commerciali, il fusibile FTRA offre una soluzione pratica e sicura per la protezione dei circuiti elettrici.