Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5525758
Cod. Produttore
5525758
Cod. EAN
8025241126526

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 100A
  • Tensione nominale: 80V
  • Tipo: fusibile a lamella
  • Materiali: alta qualità
  • Capacità di interruzione: carichi elevati
  • Applicazioni: industriali e commerciali
  • Design: compatto
  • Serie: WX5525758
Il fusibile a lamella da 100A e 80V è un componente essenziale per garantire la protezione dei circuiti elettrici in diverse applicazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, questo fusibile è progettato per resistere a condizioni di funzionamento impegnative, offrendo un'ottima affidabilità e sicurezza. La sua capacità di interruzione è ottimizzata per gestire carichi elevati, rendendolo ideale per impianti industriali e commerciali. Grazie alla sua costruzione robusta, il fusibile garantisce una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo, riducendo al minimo il rischio di guasti e malfunzionamenti. Con un design compatto, è facile da installare e sostituire, rendendo la manutenzione dell'impianto elettrico più semplice e veloce. Descrizione del produttore: Il fusibile a lamella da 100A e 80V è un componente essenziale per garantire la protezione dei circuiti elettrici in diverse applicazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, questo fusibile è progettato per resistere a condizioni di funzionamento impegnative, offrendo un'ottima affidabilità e sicurezza. La sua capacità di interruzione è ottimizzata per gestire carichi elevati, rendendolo ideale per impianti industriali e commerciali. Grazie alla sua costruzione robusta, il fusibile garantisce una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo, riducendo al minimo il rischio di guasti e malfunzionamenti. Con un design compatto, è facile da installare e sostituire, rendendo la manutenzione dell'impianto elettrico più semplice e veloce.