Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Aspiratori domestici /
Informazioni di prodotto
larghezza
192 mm
altezza
395 mm
profondità
48 mm
classe del filtro
F7
materiale
Poliestere
Con bordo filtro
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te