› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Marcatura Base & Locating

FTPR-3/10S

Cod. Rexel CX0827451
Cod. Produttore 0827451
Cod. EAN 4046356440745

Informazioni principali

  • Colore: nero e bianco
  • Montaggio: viti o rivetti
  • Altezza campo testo: 15 mm
  • Larghezza campo testo: 27 mm
  • Tipo: portacartellini
  • Serie: CARRIER-EMP

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Portacartellini, nero, in bianco, tipo di montaggio: fissaggio con viti, rivetti, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 27 mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

30 mm

altezza

17 mm

materiale

Altro

FTPR-3/10S