Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi Evac e sicurezza FG/FT29 /

Cod. Rexel
CSSRSEV15002
Cod. Produttore
RSEV15002

Informazioni di prodotto

  • Tipo: FTE4OM1 R.F. EVC
  • Fase: PH120 2X1,5
  • Bobina: Inclusa
  • Applicazione: Domestica/Industriale
  • Materiali: Alta qualità
  • Resistenza: Agenti esterni
  • Efficienza: Ottimizzata
  • Serie: CSSRSEV15002
Il CSSRSEV15003 è un componente elettrico progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità in vari ambiti di applicazione. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto offre una robustezza eccezionale, rendendolo ideale per installazioni sia domestiche che industriali. La sua costruzione permette una facile integrazione in sistemi esistenti, assicurando un collegamento sicuro e duraturo. La versatilità del CSSRSEV15003 lo rende adatto per diversi tipi di impianti, contribuendo a ottimizzare l'efficienza energetica e a garantire un funzionamento senza interruzioni. La progettazione attenta e i materiali selezionati assicurano una resistenza agli agenti esterni, rendendolo un'opzione preferita per chi cerca soluzioni durevoli e performanti. Con il CSSRSEV15003, gli utenti possono contare su un prodotto che unisce innovazione e praticità, soddisfacendo le esigenze di un mercato in continua evoluzione. Descrizione del produttore: Il CSSRSEV15003 è un componente elettrico progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità in vari ambiti di applicazione. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto offre una robustezza eccezionale, rendendolo ideale per installazioni sia domestiche che industriali. La sua costruzione permette una facile integrazione in sistemi esistenti, assicurando un collegamento sicuro e duraturo. La versatilità del CSSRSEV15003 lo rende adatto per diversi tipi di impianti, contribuendo a ottimizzare l'efficienza energetica e a garantire un funzionamento senza interruzioni. La progettazione attenta e i materiali selezionati assicurano una resistenza agli agenti esterni, rendendolo un'opzione preferita per chi cerca soluzioni durevoli e performanti. Con il CSSRSEV15003, gli utenti possono contare su un prodotto che unisce innovazione e praticità, soddisfacendo le esigenze di un mercato in continua evoluzione.

Cavo Colore 825

Viola

Cavo Applicazione 827

Evacuazione

Cavo Categoria 1 828

PH120

Cavo Norma 830

EN54 Antincedio

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Produttore

Cavo Fte4Om1 R.F. Evc Ph120 2X1,5 Bobina