Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi Evac e sicurezza FG/FT29 /

Cod. Rexel
CSSRSEH25002
Cod. Produttore
RSEH25002

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: FTE4OHM1 R.F. SCH. PH120
  • Sezione cavo: 2x2,5 mm²
  • Serie: CSSRSEH25002
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Settore elettrico
  • Montaggio: Compatibile vari sistemi
  • Durabilità: Robusta e resistente
  • Uso: Professionale e domestico
Il CSSRSEH25002 è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze nel settore elettrico. Realizzato con materiali selezionati per garantire resistenza e durabilità, questo dispositivo offre prestazioni elevate e affidabilità. La sua costruzione robusta assicura una lunga vita utile, mentre il design ergonomico facilita l'installazione e l'uso quotidiano. Grazie alla sua versatilità, il CSSRSEH25002 è ideale per una varietà di applicazioni elettriche, rendendolo un elemento essenziale per professionisti e appassionati del settore. La sua compatibilità con diversi sistemi di montaggio e la facilità di integrazione in progetti esistenti fanno di questo prodotto una scelta eccellente per chi cerca soluzioni pratiche e innovative. Con prestazioni elevate e una progettazione attenta ai dettagli, il CSSRSEH25002 rappresenta una scelta sicura e vantaggiosa per le vostre esigenze elettriche. Descrizione del produttore: Il CSSRSEH25002 è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze nel settore elettrico. Realizzato con materiali selezionati per garantire resistenza e durabilità, questo dispositivo offre prestazioni elevate e affidabilità. La sua costruzione robusta assicura una lunga vita utile, mentre il design ergonomico facilita l'installazione e l'uso quotidiano. Grazie alla sua versatilità, il CSSRSEH25002 è ideale per una varietà di applicazioni elettriche, rendendolo un elemento essenziale per professionisti e appassionati del settore. La sua compatibilità con diversi sistemi di montaggio e la facilità di integrazione in progetti esistenti fanno di questo prodotto una scelta eccellente per chi cerca soluzioni pratiche e innovative. Con prestazioni elevate e una progettazione attenta ai dettagli, il CSSRSEH25002 rappresenta una scelta sicura e vantaggiosa per le vostre esigenze elettriche.

Cavo Colore 825

Rosso

Cavo Applicazione 827

Evacuazione

Cavo Categoria 1 828

PH120

Cavo Norma 830

EN54 Antincedio

Cavo Posa 833

Fissa

Cavo Rigidità 834

Flessibile

Produttore

Cavo Fte4Ohm1 R.F. Sch. Ph120 2X2,5 Bobi