Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi industriali /

CAME S.p.a. Automazione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
CJ801MB-0090
Cod. Produttore
801MB-0090
Cod. EAN
8050456067456

Informazioni di prodotto

FST23DLC MOTORE ARTICOL 24V 2,3M C300 CB

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: FST23DLC - Motoriduttore 24 V irreversibile completo di scheda elettronica con display funzioni, decodifica radio incorporata e braccio snodato di trasmissione per cancelli a battente con C Max. 300 mm con anta fino a 2,3 m e 200 kg di peso.

Tipologia

A 1 battente, sinistra e destra

peso max. del battente

300 kg

principio di azionamento

Elettromeccanico

tensione del motore

24 V

Produttore

FST23DLC MOT ARTICOL 24V 2,3M ENC C