›

FS29OHH2M16 8X1

Cod. Rexel CSB09C08100
Cod. Produttore B09C08100

Informazioni principali

  • Serie: CSB09C08100
  • Tensione nominale: non specificata
  • Conduttori: 8 x 1 mm²
  • Materiale: alta qualità
  • Resistenza agenti esterni: elevata
  • Applicazioni: domestiche e industriali
  • Installazione: semplice e sicura
  • Efficienza energetica: ottimale

Descrizione del prodotto

Il CSB09C08100 è un cavo di alta qualità, progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica più rigorose. Con una struttura robusta e durevole, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono una connessione sicura e affidabile. Realizzato con materiali di prima scelta, offre una resistenza eccellente agli agenti esterni, garantendo prestazioni durature nel tempo. La sua versatilità lo rende adatto a vari ambiti di impiego, dalle installazioni domestiche a quelle industriali. Grazie alla sua configurazione, il cavo CSB09C08100 è semplice da installare e gestire, riducendo il rischio di errori durante il montaggio. La qualità dei materiali utilizzati assicura un'ottima conduttività, contribuendo a un'efficienza energetica ottimale. Scegliere il cavo CSB09C08100 significa optare per una soluzione sicura e performante, perfetta per ogni progetto elettrico. Descrizione del produttore: Il CSB09C08100 è un cavo di alta qualità, progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica più rigorose. Con una struttura robusta e durevole, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono una connessione sicura e affidabile. Realizzato con materiali di prima scelta, offre una resistenza eccellente agli agenti esterni, garantendo prestazioni durature nel tempo. La sua versatilità lo rende adatto a vari ambiti di impiego, dalle installazioni domestiche a quelle industriali. Grazie alla sua configurazione, il cavo CSB09C08100 è semplice da installare e gestire, riducendo il rischio di errori durante il montaggio. La qualità dei materiali utilizzati assicura un'ottima conduttività, contribuendo a un'efficienza energetica ottimale. Scegliere il cavo CSB09C08100 significa optare per una soluzione sicura e performante, perfetta per ogni progetto elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Grigio

Cavo Euro Classe 831

Cca s1b d1 a1

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

FS29OHH2M16 8X1