›

FS29OHH16 450/780V 6X1

Cod. Rexel CSB09C06100
Cod. Produttore B09C06100

Informazioni principali

  • Sezione: 6x1 mm²
  • Tensione nominale: 450/780V
  • Tipo cavo: FS29OHH16
  • Applicazioni: industriali e residenziali
  • Resistente a: interferenze esterne
  • Installazione: spazi ristretti
  • Durata: lunga affidabilità
  • Serie: CSB09C06100

Descrizione del prodotto

Il cavo FS29OHH16 è progettato per garantire prestazioni elevate in ambienti elettrici complessi. Con una tensione nominale di 450/780V e una sezione di 6x1 mm², questo cavo offre una robusta capacità di conduzione elettrica, ideale per applicazioni industriali e residenziali. La sua costruzione è progettata per resistere a condizioni di utilizzo gravose, assicurando una lunga durata e affidabilità nel tempo. La qualità del materiale utilizzato nella fabbricazione del cavo assicura una protezione efficace contro le interferenze esterne, rendendolo adatto per installazioni in ambienti con elevate esigenze di sicurezza e prestazioni. La flessibilità del cavo facilita l'installazione in spazi ristretti, mentre la sua resistenza ai fattori ambientali ne garantisce l'affidabilità anche in condizioni difficili. Questo cavo è la scelta perfetta per chi cerca un prodotto di alta qualità, capace di soddisfare le più elevate aspettative nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo FS29OHH16 è progettato per garantire prestazioni elevate in ambienti elettrici complessi. Con una tensione nominale di 450/780V e una sezione di 6x1 mm², questo cavo offre una robusta capacità di conduzione elettrica, ideale per applicazioni industriali e residenziali. La sua costruzione è progettata per resistere a condizioni di utilizzo gravose, assicurando una lunga durata e affidabilità nel tempo. La qualità del materiale utilizzato nella fabbricazione del cavo assicura una protezione efficace contro le interferenze esterne, rendendolo adatto per installazioni in ambienti con elevate esigenze di sicurezza e prestazioni. La flessibilità del cavo facilita l'installazione in spazi ristretti, mentre la sua resistenza ai fattori ambientali ne garantisce l'affidabilità anche in condizioni difficili. Questo cavo è la scelta perfetta per chi cerca un prodotto di alta qualità, capace di soddisfare le più elevate aspettative nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Grigio

Cavo Euro Classe 831

Cca s1b d1 a1

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

FS29OHH16 450/780V 6X1