Prodotti / Canalizzazioni /

Cod. Rexel
CP6406203
Cod. Produttore
6406203
Cod. EAN
4012196199990

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Bullone testa tonda
  • Dimensioni: 6x20 mm
  • Accessori inclusi: Dado flangiato e rondella
  • Applicazione: Fissaggio universale
  • Ambiente d'uso: Asciutto e umido
  • Serie: CP6406203
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Vite a testa tonda, compresa di dado flangiato e rondella. Per il fissaggio universale dei componenti della struttura. Utilizzo dell'articolo in ambienti asciutti e umidi.

colore

Zinco

forma della testa

Altro

sistema a vite

Altro

Protezione della superficie

Zincato a caldo

Apertura chiave

10 mm

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

6

con dado

interamente filettato

Produttore

FRSB 6X20 F VITE A TESTA TONDA CON