Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
CP6406157
Cod. Produttore
6406157
Cod. EAN
4012196199877

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Bullone testa tonda
  • Dimensioni: 6x16 mm
  • Accessori: Dado flangiato e rondella
  • Uso: Fissaggio universale
  • Ambienti: Asciutti e umidi
  • Serie: CP6406157
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Vite a testa tonda, compresa di dado flangiato e rondella. Per il fissaggio universale dei componenti della struttura. Utilizzo dell'articolo in ambienti asciutti e umidi.

colore

Zinco

forma della testa

Altro

sistema a vite

Altro

Protezione della superficie

Zincato a caldo

Apertura chiave

10 mm

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

6

con dado

interamente filettato

Produttore

FRSB 6X15 F VITE A TESTA TONDA CON