Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Cod. Rexel
CP6406521
Cod. Produttore
6406521

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Vite testa tonda
  • Dimensioni: 6x12 mm
  • Fissaggio: Con dado esagonale
  • Accessori: Rondella inclusa
  • Serie: FRSB
  • Testa: Con quadro sottotesta
  • Quantità consigliata: 100 pz

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Vite a testa tonda con quadro sottotesta. Con rondella e dado esagonale.

colore

Acciaio inox

forma della testa

Altro

sistema a vite

Altro

Apertura chiave

10 mm

qualità del materiale

Acciaio inox 304 (1.4301)

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Acciaio inossidabile

dimensione della filettatura metrica

6

con dado

con rondella

interamente filettato

Produttore

FRSB 6X12 VITE A TESTA TONDA