Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
CP6406130
Cod. Produttore
6406130
Cod. EAN
4012196563111

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Bullone testa tonda
  • Dimensioni: 6x12 mm
  • Accessori: Dado flangiato e rondella
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Serie: FRSB

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Vite a testa tonda, compresa di dado flangiato e rondella.

colore

Zinco

forma della testa

Altro

sistema a vite

Altro

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Apertura chiave

10 mm

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

6

con dado

interamente filettato

Produttore

FRSB 6X12 G VITE A TESTA TONDA CON