Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Cod. Rexel
CP6406138
Cod. Produttore
6406138
Cod. EAN
4012196077595

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 6x12 mm
  • Materiale: A2 acciaio inox
  • Tipo testa: Testa tonda
  • Quadro sottotesta: Incluso
  • Dado: Flangiato
  • Serie: FRSB
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Vite a testa tonda con quadro sottotesta incluso dado flangiato.

colore

Acciaio inox

forma della testa

Altro

sistema a vite

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

10 mm

qualità del materiale

Acciaio inox 304 (1.4301)

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Acciaio inossidabile

dimensione della filettatura metrica

6

con dado

interamente filettato

Produttore

FRSB 6X12 A2 VITE A TESTA TONDA CON