Prodotti / Canalizzazioni /

Cod. Rexel
CP6406963
Cod. Produttore
6406963
Cod. EAN
4012196201259

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 8x16 mm
  • Tipo testa: tonda
  • Quadro sottotesta: presente
  • Accessori inclusi: rondella e dado
  • Materiale: non specificato
  • Serie: F 88
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Uso: bullone

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Vite a testa tonda con quadro sottotesta. Con rondella e dado esagonale.

colore

Zinco

forma della testa

Altro

sistema a vite

Altro

Protezione della superficie

Zincato a caldo

Apertura chiave

13 mm

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

8

con dado

con rondella

interamente filettato

Produttore

FRS 8X16 F 8.8 VITE A TESTA TONDA C