Prodotti / Canalizzazioni /

Cod. Rexel
CP6406270
Cod. Produttore
6406270
Cod. EAN
4012196200115

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Bullone testa tonda
  • Dimensioni: 12x30 mm
  • Accessori: Dado esagonale e rondella
  • Serie: FRS
  • Materiale: Non specificato
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Finitura: Non specificata
  • Applicazione: Fissaggio meccanico

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Vite a testa tonda con quadro sottotesta, inclusi dado esagonale e rondella.

colore

Zinco

forma della testa

Altro

sistema a vite

Altro

Protezione della superficie

Zincato a caldo

Apertura chiave

19 mm

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

12

con dado

con rondella

interamente filettato

Produttore

FRS 12X30 F VITE A TESTA TONDA CON