Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
CP6407536
Cod. Produttore
6407536
Cod. EAN
4012196201853

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 10x25 mm
  • Tipo: Bullone testa T
  • Include: Dado esagonale e rondella
  • Testa: Tonda con quadro
  • Serie: FRS TPS F
  • Materiale: Acciaio resistente
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Utilizzo: Fissaggio meccanico

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Vite a testa tonda con quadro sottotesta incluso dado esagonale e rondella.

colore

Zinco

forma della testa

Altro

sistema a vite

Altro

Protezione della superficie

Zincato a caldo

Apertura chiave

17 mm

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

10

con dado

con rondella

interamente filettato

Produttore

FRS 10X25 TPS F VITE A TESTA TONDA