Prodotti / Canalizzazioni /

Cod. Rexel
CP6407560
Cod. Produttore
6407560
Cod. EAN
4012196201914

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 10x25 mm
  • Tipo testa: rotonda con quadro
  • Include: rondella e dado
  • Materiale: acciaio
  • Serie: FRS 88
  • Fissaggio: bullone
  • Quantità consigliata: 50 pz
  • Applicazione: fissaggi meccanici

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Vite a testa tonda con quadro sottotesta. Con rondella e dado esagonale.

colore

Zinco

forma della testa

Altro

sistema a vite

Altro

Protezione della superficie

Zincato a caldo

Apertura chiave

17 mm

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

10

con dado

con rondella

interamente filettato

Produttore

FRS 10X25 F 8.8 VITE A TESTA TONDA