Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

Cod. Rexel
CSSFNZ25007G
Cod. Produttore
FNZ25007G

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 2,5 mm²
  • Conduttori: 7G
  • Tipo cavo: FROR16 UNEL COL+GV
  • Forma: Bobina
  • Uso: Interno/Esterno
  • Flessibilità: Alta
  • Isolamento: Materiali resistenti
  • Serie: CSSFNZ25007G
Il cavo FROR16 UNEL COL+GV 7G2,50 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire un'ottima prestazione in ambito elettrico. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per installazioni in ambienti sia interni che esterni. La sua struttura robusta e flessibile consente una facile posa, rendendolo adatto per una varietà di applicazioni elettriche. Con una sezione di 2,5 mm², offre una conduzione elettrica efficiente, garantendo al contempo la sicurezza necessaria per l'uso quotidiano. La colorazione del cavo contribuisce a una chiara identificazione durante l'installazione, facilitando il lavoro degli elettricisti. Questo cavo è perfetto per chi cerca un prodotto affidabile e duraturo per le proprie esigenze elettriche, combinando prestazioni elevate e facilità d'uso. Descrizione del produttore: Il cavo FROR16 UNEL COL+GV 7G2,50 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire un'ottima prestazione in ambito elettrico. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per installazioni in ambienti sia interni che esterni. La sua struttura robusta e flessibile consente una facile posa, rendendolo adatto per una varietà di applicazioni elettriche. Con una sezione di 2,5 mm², offre una conduzione elettrica efficiente, garantendo al contempo la sicurezza necessaria per l'uso quotidiano. La colorazione del cavo contribuisce a una chiara identificazione durante l'installazione, facilitando il lavoro degli elettricisti. Questo cavo è perfetto per chi cerca un prodotto affidabile e duraturo per le proprie esigenze elettriche, combinando prestazioni elevate e facilità d'uso.

Cavo Colore 825

Grigio

Cavo Euro Classe 831

Cca s3 d1 a3

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Produttore

Cavo 7G2,5Mmâ² Fror16 Unel Num+Gv Cca Bobina