›

FROR SCHERM 12X0,75 450/750V

Cod. Rexel CSBNPISH12X0,75
Cod. Produttore B0112075
Cod. EAN 0200002401106

Informazioni principali

  • Sezione: 12 mm²
  • Tensione nominale: 450/750V
  • Tipo: cavo schermato
  • Protezione EMI: schermatura alta
  • Applicazioni: industriale/commerciale
  • Materiali: durevoli
  • Flessibilità: elevata
  • Serie: CSBNPISH

Descrizione del prodotto

Il CSBNPISH12X0,75 è un cavo schermato di alta qualità, progettato per garantire prestazioni affidabili in ambienti elettrici. Questo cavo ha una sezione di 12 mm² e una capacità di trasporto di tensione fino a 450/750V, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. La schermatura offre una protezione eccellente contro le interferenze elettromagnetiche, assicurando un funzionamento stabile e sicuro. Realizzato con materiali durevoli, il cavo è progettato per resistere a condizioni ambientali avverse, garantendo una lunga durata e affidabilità nel tempo. La sua flessibilità facilita l'installazione in spazi ristretti o complessi, rendendolo una scelta versatile per diverse esigenze di cablaggio. Con il CSBNPISH12X0,75, si ottiene un cavo di alta qualità, perfetto per soddisfare le esigenze di qualsiasi progetto elettrico. Descrizione del produttore: Il CSBNPISH12X0,75 è un cavo schermato di alta qualità, progettato per garantire prestazioni affidabili in ambienti elettrici. Questo cavo ha una sezione di 12 mm² e una capacità di trasporto di tensione fino a 450/750V, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. La schermatura offre una protezione eccellente contro le interferenze elettromagnetiche, assicurando un funzionamento stabile e sicuro. Realizzato con materiali durevoli, il cavo è progettato per resistere a condizioni ambientali avverse, garantendo una lunga durata e affidabilità nel tempo. La sua flessibilità facilita l'installazione in spazi ristretti o complessi, rendendolo una scelta versatile per diverse esigenze di cablaggio. Con il CSBNPISH12X0,75, si ottiene un cavo di alta qualità, perfetto per soddisfare le esigenze di qualsiasi progetto elettrico.
FROR SCHERM 12X0,75 450/750V