›

FROR CEI UNEL 36762 - 5G1 BLU EST

Cod. Rexel CSB8005G100BLM
Cod. Produttore B8005G100M

Informazioni principali

  • Tipo cavo: FROR CEI UNEL 36762
  • Sezione conduttori: 5G1 mm²
  • Colore conduttori: Blu
  • Applicazioni: Industriale e civile
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Protezione: Contro interferenze
  • Facilità di posa: Ottima
  • Serie: CSB8005G100BLM

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: FROR CEI UNEL 36762 è un cavo elettrico con conduttori da 5G1 mm² di colore blu, progettato per garantire elevata sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono una buona resistenza meccanica e una protezione efficace contro le interferenze elettriche, assicurando prestazioni costanti nel tempo. La struttura robusta e i materiali di qualità lo rendono adatto all'uso in ambienti industriali e civili, offrendo un’ottima conduzione elettrica e facilità di posa.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Blu RAL5015

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

FROR CEI UNEL 36762 - 5G1 BLU EST