›

FROR CEI UNEL 36762 - 4G1 BLU EST

Cod. Rexel CSB8004G100BLM
Cod. Produttore B8004G100M

Informazioni principali

  • Normativa: CEI UNEL 36762
  • Sezione cavo: 4G1
  • Colore: Blu
  • Tipo: FROR
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Materiali: Alta qualità
  • Durata: Lunga
  • Serie: CSB8004G100BLM

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico FROR conforme alla normativa CEI UNEL 36762, con sezione 4G1 e colore blu. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, offre ottime prestazioni di conduzione e resistenza. Ideale per applicazioni che richiedono un collegamento efficiente e durevole, questo cavo è realizzato con materiali di alta qualità per assicurare una lunga durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Blu RAL5015

Cavo Euro Classe 831

Eca

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

FROR CEI UNEL 36762 - 4G1 BLU EST