›

FROR-450/750V 4G0,75 C BOB

Cod. Rexel CSB81C04G075S
Cod. Produttore CSB81C04G075S

Informazioni principali

  • Voltaggio: 450/750V
  • Conduttori: 4G0,75 mm²
  • Costruzione: Flessibile
  • Uso: Industriale e commerciale
  • Resistenza: Alta tensione
  • Applicazioni: Fisse e mobili
  • Durata: Elevata
  • Serie: CSB81C04G075S

Descrizione del prodotto

Il cavo FROR-450/750V 4G0,75 C BOB è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una robusta resistenza alla tensione fino a 750V, rendendolo ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione a quattro conduttori da 0,75 mm² assicura una trasmissione efficiente dell'energia elettrica, mentre la flessibilità del cavo facilita l'installazione in spazi ristretti. Il cavo è progettato per resistere a condizioni di lavoro gravose, garantendo affidabilità e durata nel tempo. La sua versatilità lo rende adatto a una vasta gamma di applicazioni, dalle installazioni fisse a quelle mobili, soddisfacendo le esigenze di professionisti e tecnici nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il cavo FROR-450/750V 4G0,75 C BOB è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo offre una robusta resistenza alla tensione fino a 750V, rendendolo ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione a quattro conduttori da 0,75 mm² assicura una trasmissione efficiente dell'energia elettrica, mentre la flessibilità del cavo facilita l'installazione in spazi ristretti. Il cavo è progettato per resistere a condizioni di lavoro gravose, garantendo affidabilità e durata nel tempo. La sua versatilità lo rende adatto a una vasta gamma di applicazioni, dalle installazioni fisse a quelle mobili, soddisfacendo le esigenze di professionisti e tecnici nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Colore 825

Grigio

Cavo Tipo Imballo 832

Spezzone 1

FROR-450/750V 4G0,75 C BOB