›

FROR-450/750V 18X0,50 GRIGIO C

Cod. Rexel CSB81C18050M
Cod. Produttore B81C18050M

Informazioni principali

  • Tipo: FROR
  • Tensione nominale: 450/750V
  • Conduttori: 18 x 0,50 mm²
  • Colore: Grigio
  • Applicazioni: Residenziali/Industriali
  • Struttura: Robusta e flessibile
  • Serie: CSB81C18050M
  • Prestazioni: Alta affidabilità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico FROR con tensione nominale di 450/750V, composto da 18 conduttori da 0,50 mm² ciascuno, di colore grigio. Ideale per installazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza, garantisce ottime prestazioni grazie alla sua struttura robusta e flessibile. Adatto per applicazioni in ambienti residenziali e industriali, questo cavo assicura una trasmissione efficiente della corrente elettrica mantenendo elevati standard di qualità.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

FROR-450/750V 18X0,50 GRIGIO C