›

FROR 0,6/1KV 3G1,5 BLU DA ESTERNO

Cod. Rexel CSB8003150
Cod. Produttore B8003150

Informazioni principali

  • Voltaggio: 0,6/1KV
  • Conduttori: 3G1,5 mm²
  • Uso: Esterno
  • Colore: Blu
  • Tipo cavo: FROR
  • Resistenza: Alta durata
  • Applicazioni: Industriale/commerciale
  • Serie: CSB8003150

Descrizione del prodotto

Il cavo FROR 0,6/1KV 3G1,5 BLU DA ESTERNO è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni di installazione esterna. Questo cavo è realizzato con materiali di alta qualità, che assicurano resistenza e durata nel tempo, rendendolo ideale per l'uso in ambienti soggetti a condizioni atmosferiche variabili. Con una tensione nominale di 0,6/1KV, il cavo offre una capacità di trasmissione efficiente, fondamentale per garantire un'alimentazione elettrica sicura e affidabile. La sua colorazione blu non solo conferisce un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione durante le operazioni di installazione. La configurazione a tre conduttori da 1,5 mm² permette una versatilità nell'uso, rendendolo adatto per diverse applicazioni industriali e commerciali. Descrizione del produttore: Il cavo FROR 0,6/1KV 3G1,5 BLU DA ESTERNO è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni di installazione esterna. Questo cavo è realizzato con materiali di alta qualità, che assicurano resistenza e durata nel tempo, rendendolo ideale per l'uso in ambienti soggetti a condizioni atmosferiche variabili. Con una tensione nominale di 0,6/1KV, il cavo offre una capacità di trasmissione efficiente, fondamentale per garantire un'alimentazione elettrica sicura e affidabile. La sua colorazione blu non solo conferisce un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione durante le operazioni di installazione. La configurazione a tre conduttori da 1,5 mm² permette una versatilità nell'uso, rendendolo adatto per diverse applicazioni industriali e commerciali.
FROR 0,6/1KV 3G1,5 BLU DA ESTERNO