›

FROR 0,6/1KV 3G0,50 BLU DA EST

Cod. Rexel CSB8003050
Cod. Produttore 8003050

Informazioni principali

  • Tipo: FROR
  • Tensione: 0,6/1KV
  • Conduttori: 3G 0,50 mm²
  • Colore: Blu
  • Uso: Esterno
  • Resistenza: Agenti atmosferici
  • Flessibilità: Alta
  • Serie: CSB8003050

Descrizione del prodotto

Il cavo FROR 0,6/1KV 3G0,50 BLU DA EST è un componente essenziale per le installazioni elettriche all'aperto, progettato per resistere a condizioni ambientali avverse. Questo cavo è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo una robustezza e una durata superiori. La sua struttura a tre conduttori da 0,50 mm² offre una buona conduttività elettrica, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono un'affidabile trasmissione di energia. La colorazione blu non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione. Con un indice di tensione di 0,6/1KV, questo cavo è adatto per una vasta gamma di utilizzi, dai cantieri edili alle installazioni industriali. La sua flessibilità e resistenza lo rendono perfetto per l'uso in esterni, garantendo prestazioni ottimali anche in condizioni di umidità e esposizione agli agenti atmosferici. Descrizione del produttore: Il cavo FROR 0,6/1KV 3G0,50 BLU DA EST è un componente essenziale per le installazioni elettriche all'aperto, progettato per resistere a condizioni ambientali avverse. Questo cavo è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo una robustezza e una durata superiori. La sua struttura a tre conduttori da 0,50 mm² offre una buona conduttività elettrica, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono un'affidabile trasmissione di energia. La colorazione blu non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione. Con un indice di tensione di 0,6/1KV, questo cavo è adatto per una vasta gamma di utilizzi, dai cantieri edili alle installazioni industriali. La sua flessibilità e resistenza lo rendono perfetto per l'uso in esterni, garantendo prestazioni ottimali anche in condizioni di umidità e esposizione agli agenti atmosferici.
FROR 0,6/1KV 3G0,50 BLU DA EST