›

FROR 0,6/1KV 2X1 BLU DA ESTERNO

Cod. Rexel CSB8002100
Cod. Produttore B8002100

Informazioni principali

  • Tipo: FROR
  • Tensione nominale: 0,6/1KV
  • Conduttori: 2X1 mm²
  • Colore: Blu
  • Uso: Esterno
  • Resistenza: Agenti atmosferici
  • Protezione: Meccanica e climatica
  • Serie: CSB8002100

Descrizione del prodotto

Il cavo FROR 0,6/1KV 2X1 BLU DA ESTERNO è progettato per garantire prestazioni elevate in ambienti esterni. Con una tensione nominale di 0,6/1KV, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono una robusta resistenza agli agenti atmosferici. La sua colorazione blu non solo conferisce un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione e la manutenzione. La configurazione a doppio conduttore da 1 mm² assicura una conduzione efficiente dell'energia, rendendolo perfetto per utilizzi in impianti elettrici residenziali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo offre una protezione affidabile contro le sollecitazioni meccaniche e le condizioni climatiche avverse, garantendo così un funzionamento sicuro e duraturo nel tempo. Descrizione del produttore: Il cavo FROR 0,6/1KV 2X1 BLU DA ESTERNO è progettato per garantire prestazioni elevate in ambienti esterni. Con una tensione nominale di 0,6/1KV, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono una robusta resistenza agli agenti atmosferici. La sua colorazione blu non solo conferisce un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione durante l'installazione e la manutenzione. La configurazione a doppio conduttore da 1 mm² assicura una conduzione efficiente dell'energia, rendendolo perfetto per utilizzi in impianti elettrici residenziali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo offre una protezione affidabile contro le sollecitazioni meccaniche e le condizioni climatiche avverse, garantendo così un funzionamento sicuro e duraturo nel tempo.
FROR 0,6/1KV 2X1 BLU DA ESTERNO