Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1168/12W
Cod. Produttore
1168/12W
Cod. EAN
8021156064823

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 12V
  • Numero tasti: 2
  • Colore: Bianco
  • Tipo: Frontale chiamata
  • Compatibilità: Modulo 1168/4
  • Serie: UR1168
  • Materiale: Plastica resistente
  • Installazione: Facile e veloce
Frontalino a 2 tasti di colore bianco, progettato per l'installazione in impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti per garantire durabilità e affidabilità, si adatta perfettamente a contesti residenziali e commerciali. Il design semplice e funzionale permette un utilizzo intuitivo, assicurando un controllo efficace dei dispositivi elettrici collegati. Ideale per chi cerca una soluzione pratica e di qualità per la gestione degli interruttori. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Frontale a due pulsanti di chiamata per modulo tasti 1168/4. Colore bianco.

Produttore

Frontale 2 pulsanti chiamata bianco per citofono residenziale