Prodotti / Sicurezza / Controllo Accessi / Varie Controllo Accessi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI343083
Cod. Produttore
343083
Cod. EAN
8005543724743

Informazioni di prodotto

  • Serie: LINEA 3000
  • Finitura: nera
  • Tipo: frontale di ricambio
  • Applicazione: pulsantiera video
  • Compatibilità: Linea 3000
  • Codice prodotto: 343083
  • Materiale: non specificato
  • Utilizzo: installazione sostitutiva
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il videocitofono da incasso in alluminio presenta un design moderno e raffinato con finitura nera, pensato per integrarsi elegantemente in ambienti residenziali e professionali. Dotato di un'interfaccia intuitiva con pulsante luminoso per il campanello, garantisce facilità d'uso e funzionalità avanzate. La struttura in alluminio assicura robustezza e durata nel tempo, mentre la tecnica di installazione versatile lo rende adatto a diverse configurazioni impiantistiche. Ideale per chi cerca un sistema di comunicazione video affidabile e dal design discreto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Frontale di ricambio in finitura nera per pulsantiera video Linea 3000 articolo 343093

tipo di montaggio

Incassato

larghezza

100 mm

altezza

190 mm

profondità

6 mm

tecnica di installazione

Altro

materiale

Alluminio

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

Serie

LINEA 3000

Produttore

Frontale ricambio nero pulsantiera video Linea 3000