Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Varie Misure di processo e Strumentazione /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMAV654
Cod. Produttore
AV654
Cod. EAN
8032826047077

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Grado protezione: IP65
  • Dimensioni: 96x48 mm
  • Serie: IME
  • Tipo: Kit protezione frontale
  • Uso: Indicatore digitale
  • Certificazioni: Non specificate

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Kit protezione frontale IP65 per indicatore digitale 96x48mm - IME è una linea di prodotto BTicino -

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Produttore

FRONTALE IP65 STRUMENTI 96X48