Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Varie Misure di processo e Strumentazione /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMAV651
Cod. Produttore
AV651
Cod. EAN
8032826047107

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 48x48 mm
  • Grado protezione: IP65
  • Tipo prodotto: Mascherina frontale
  • Applicazione: Strumenti elettrici
  • Serie: IME
  • Materiale: Non specificato
  • Colore: Non specificato
  • Montaggio: Frontale
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Mascherina frontale IP65 per strumenti 48x48mm - IME è una linea di prodotto BTicino -

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Produttore

FRONTALE IP65 STRUMENTI 48X48