Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI343072
Cod. Produttore
343072
Cod. EAN
8005543618578

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Frontale audio
  • Compatibilità: Linea 3000
  • Applicazione: Pulsantiera
  • Codice prodotto: 343072
  • Serie: LINEA 3000
  • Funzione: Ricambio
  • Materiale: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificate
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Frontale audio da incasso realizzato in alluminio, progettato per garantire un'installazione integrata e discreta. Il design essenziale e moderno si adatta a contesti residenziali e professionali, offrendo funzionalità avanzate per il sistema audio. La struttura robusta in alluminio assicura durata e resistenza nel tempo, mentre l'interfaccia intuitiva facilita l'uso quotidiano. Ideale per ambienti che richiedono un controllo audio affidabile con un'estetica raffinata. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Frontale di ricambio per pulsantiera audio Linea 3000 articolo 343071

tipo di montaggio

Incassato

larghezza

100 mm

altezza

190 mm

profondità

6 mm

tecnica di installazione

Altro

materiale

Alluminio

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

Serie

LINEA 3000

Produttore

Frontale audio ricambio Linea 3000 per citofono civile residenziale