Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI352141
Cod. Produttore
352141
Cod. EAN
8005543502785

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificata
  • Protezione: Non specificata
  • Dimensioni: Non specificate
  • Certificazioni: Non specificate
  • Serie: SFERA
  • Tipo: Frontale 4 pulsanti
  • Finitura: Allmetal

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Frontale per pulsanti della serie Sfera, progettato per coprire da 1 a 8 chiamate a seconda della combinazione di pulsanti. Questo modello specifico presenta 4 pulsanti disposti su una singola colonna con finitura Allmetal. La placca è concepita per il montaggio a incasso e garantisce una protezione elevata contro oggetti solidi e liquidi, con grado di protezione IK10 e IP54, assicurando durata e affidabilità nel tempo, con una vita utile di riferimento di 20 anni. Realizzato principalmente in plastica ABS e policarbonato, con una minima presenza di metallo, è prodotto in Italia in stabilimenti certificati ISO 14001, e distribuito in modo sostenibile con imballaggi riciclabili. L'installazione richiede solo utensili standard e il prodotto non necessita di manutenzione durante l'uso. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Frontale 4 pulsanti su colonna doppia SFERA New finitura Allmetal

larghezza

114 mm

senza alogeni

altezza

91 mm

profondità

10 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Verticale

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP20

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

SFERA

Produttore

Frontale 4 pulsanti doppia fila Allmetal per impianti civili residenziali

€ 52,52 x 1 pz.
(pz.)