Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1748/104
Cod. Produttore
1748/104
Cod. EAN
8021156052363

Informazioni di prodotto

  • Serie: Sinthesi S2
  • Applicazione: Modulo telecamera
  • Tipo prodotto: Frontale video
  • Compatibilità: UR1748/104
  • Design: Robusto e funzionale
  • Installazione: Facile e rapida
  • Materiale: Alta qualità
  • Utilizzo: Impianti videocitofonia
Frontale video compatibile con il modello 1748/92-1083/77, progettato per applicazioni elettriche che richiedono componenti affidabili e di alta qualità. Realizzato con materiali resistenti, garantisce durata e sicurezza nell'installazione e nell'uso quotidiano. Ideale per integrazione in impianti elettrici, offre funzionalità avanzate per il controllo e la gestione dei sistemi video. La sua struttura assicura facilità di montaggio e compatibilità con i dispositivi correlati, rendendolo una scelta efficiente per professionisti del settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Frontale per modulo telecamera, Sinthesi S2

profondità

12 mm

altezza

180 mm

larghezza

90 mm

tipo di montaggio

apparente

colore

grigio

materiale

alluminio

Produttore

Frontale modulo telecamera Sinthesi S2 per citofoni residenziali