Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS03231
Cod. Produttore
LVS03231
Cod. EAN
3606481872852

Informazioni di prodotto

Piastra frontale INS250 H

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Piastra frontale INS250 H

larghezza totale per installazione in armadio

600 mm

numero di unità di altezza (UA)

4

larghezza

500 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

altezza

200 mm

Serie

PrismaSeT

Produttore

Piastra frontale INS250 H

€ 37,84 x 1 pz.
(pz.)
Ricevi 1 pz. entro 1gg lav.