Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1748/107
Cod. Produttore
1748/107
Cod. EAN
8021156052349

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Grado protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificato
  • Certificazioni: Non specificato
  • Serie: Sinthesi S2
  • Tipo: Frontale 1 pulsante
  • Sistema: 2voice

Certificazioni e Dichiarazioni

Frontalino per posto esterno modello 1748/107, progettato per sostituire il frontalino con due tasti dell’unità di ripresa con un frontalino a un solo tasto fornito in dotazione. Questo componente è parte integrante di un sistema videocitofonico monofamiliare, garantendo una configurazione semplice tramite dip-switch sulla staffa del videocitofono. Il frontalino consente il collegamento fino a 4 posti interni in parallelo con codici utente identici ma codici interni differenti. È realizzato per un’installazione agevole e per migliorare l’affidabilità del sistema videocitofonico, assicurando compatibilità con cavi specifici e protezione contro interferenze elettromagnetiche, come indicato nelle istruzioni tecniche di installazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Frontale per modulo telecamera 1 pulsante, Sinthesi S2, sistema 2voice

profondità

12 mm

altezza

180 mm

larghezza

90 mm

tipo di montaggio

apparente

colore

grigio

materiale

alluminio

Produttore

Frontale modulo telecamera 1 pulsante Sinthesi S2 sistema 2voice residenziale