Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ781136
Cod. Produttore
BIZ781136

Informazioni di prodotto

Sega a tazza CLIC II, bimetallo, Ø 33 mm, versatile per diversi materiali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità e rapidità di installazione grazie all’adattatore per fissaggio rapido
  • Compatibilità con vari materiali: acciaio, legno, alluminio e altro
  • Design bimetallo per maggiore durata e affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Riduzione dei tempi di lavoro e quindi risparmio economico
  • Precisione nel taglio che garantisce installazioni pulite e sicure

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Fresa a tazza Clic per legno e metallo con diametro 33 mm, progettata per garantire precisione e facilità di utilizzo. Ideale per forare materiali diversi grazie alla sua struttura robusta e all’attacco rapido Clic che permette un montaggio veloce sulla punta. Realizzata con materiali resistenti per assicurare durata nel tempo e prestazioni ottimali durante il lavoro su legno e metallo. La fresa è compatibile con trapani elettrici, offrendo versatilità e affidabilità per applicazioni professionali e fai-da-te. Descrizione del produttore: Sega a tazza CLIC II, bimetallo, Ø 33 mm, ideale per acciaio, ghisa, alluminio, metalli non ferrosi, cartongesso e legno. Munita di adattatore per un fissaggio rapido e affidabile. Articolo fornito senza albero né punta di centraggio.

diametro

33 mm

profondità di taglio

44 mm

diametro punta di centraggio

6,35 mm

sistema di registrazione

Altro

adatto per acciaio inox

adatto per alluminio

adatto per plastica

adatto per acciaio

adatto per metalli colorati

adatto per cartongesso

adatto per legno

adatto per ottone

Serie

CLIC II

Produttore

Sega a tazza bimetallo Ø33 mm CLIC II per acciaio, legno, alluminio, fissaggio rapido